Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216853
Cod. Produttore
216853
Cod. EAN
4015082168537

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Tipo: Selettore manopola
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm

Documentazione tecnica

Selettore a manopola M22-W con 2 posizioni di commutazione, caratterizzato da un design compatto e funzionale. La manopola di colore nero offre un azionamento preciso e affidabile, ideale per il controllo di circuiti elettrici. La lente tonda garantisce una facile individuazione della posizione di selezione. Progettato per applicazioni industriali, questo selettore assicura durata e resistenza, senza funzione illuminabile o bloccaggio a scatto. Perfetto per impianti elettrici che richiedono un comando semplice e robusto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, ad impulso, 2 posizioni, con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore manopola 2 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan Germania