Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284540
Cod. Produttore
284540
Cod. EAN
4015082845407

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: IEC/EN 60947
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Verde
  • Posizioni: 2 (posizione a V)
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller series
Selettore a vite illuminabile con pomello ad ala di colore nero, dotato di due posizioni di commutazione e funzione di bloccaggio a scatto. La calotta del segnalatore luminoso è di forma tonda e presenta un colore verde che garantisce una chiara visibilità dello stato di funzionamento. Progettato per applicazioni elettriche, offre un controllo affidabile e un design ergonomico ideale per ambienti industriali e di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni (posizione a V), Colore Maniglia: verde, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore luminoso verde 2 posizioni IP66 RMQ-Titan automazione industriale