Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216826
Cod. Produttore
216826
Cod. EAN
4015082168261

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: conforme IEC/EN 60947
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: IP66
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Colore maniglia: Rossa
  • Posizioni: 2
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Serie: Moeller

Documentazione tecnica

Selettore luminoso a leva con due posizioni di commutazione, caratterizzato da una calotta rossa e un elemento di azionamento nero in pomello ad ala. Il dispositivo è illuminabile e presenta una forma della lente tonda, garantendo un funzionamento preciso grazie alla funzione di bloccaggio a scatto. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e immediato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore luminoso, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 2 posizioni, Colore Maniglia: Rossa, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore luminoso leva 2 posizioni rosso IP66 automazione industriale