Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284398
Cod. Produttore
284398
Cod. EAN
4015082843984

Informazioni di prodotto

  • Colore calotta: bianco
  • Elemento azionamento: nero
  • Forma: tonda
  • Funzione: commutazione con bloccaggio
  • Posizioni commutazione: 2
  • Illuminazione: inclusa
  • Serie: Moeller series
  • Utilizzo: applicazioni elettriche
Selettore a leva illuminabile con due posizioni di commutazione, dotato di pomello ad ala per un facile azionamento. La calotta del segnalatore luminoso è di colore bianco, mentre l'elemento di azionamento è nero, garantendo un contrasto visivo chiaro e funzionale. La forma tonda della lente assicura una buona visibilità del segnale luminoso. Il dispositivo è progettato con funzione di commutazione a scatto per un bloccaggio sicuro e preciso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e controllo intuitivo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il selettore luminoso M22S-WLKV-W è un prodotto della rinomata marca Moeller, caratterizzato da un design elegante e funzionale. La calotta del segnalatore luminoso è di un raffinato colore bianco, mentre l'elemento di azionamento è di un classico nero. Con una forma tonda e una capacità di illuminazione, questo dispositivo offre una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo sicurezza e affidabilità. Con 2 posizioni di commutazione, è ideale per diverse applicazioni elettriche.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Bianco

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore luminoso bianco nero 2 posizioni automazione industriale