Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BG41
Cod. Produttore
XB4BG41
Cod. EAN
3389110887143

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Posizioni: 2 posizioni 90°
  • Tipo contatti: 1 NO apertura lenta
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Corrente nominale: 10 A (Ith)
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il selettore modulare a chiave Harmony XB4 di Schneider Electric (chiave n.455) è di colore nero, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso con estrazione della chiave a sinistra, e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile i circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un modo sicuro per il personale autorizzato di commutare tra le modalità operative di processo o macchina. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

SELETTORE CON CHIAVE Ø 22 - 2 POS. - A CHIAVE - 1NO

€ 35,24 x 1 pz.
(pz.)