Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ2102
Cod. Produttore
ZBZ2102
Cod. EAN
3389110651850

Informazioni di prodotto

Guardia di protezione per selettore per unità Ø22mm - nera

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La guardia in plastica Harmony XB4 di Schneider Electric è nera. È compatibile con i selettori Harmony XB4 e XB5. Questa guardia in plastica è progettata come accessorio per la protezione dei selettori. È compatibile con qualsiasi unità selettore da 22 mm XB4 e XB5.

tipo di accessori meccanici

Collare di protezione

Accessorio

Serie

Harmony XB4

Produttore

Guardia di protezione per selettore per unità Ø22mm - nera