Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165KT2ML-160
Cod. Produttore
A165KT2ML-160670
Cod. EAN
4536854345081

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo selettore a chiave. rotondo
Descrizione del produttore: Corpo selettore a chiave, rotondo, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx

diametro del foro

16 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro