Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165KJ2ML-160
Cod. Produttore
A165KJ2ML-160664
Cod. EAN
4536854344992

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo selettore a chiave. rettang

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo selettore a chiave, rettangolare, a ritenuta 2 posizioni, estrazione chiave a sx

diametro del foro

16 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Rettangolare

Tipologia di azionamento

Chiave

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro