Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74422
Cod. Produttore
GW74422
Cod. EAN
8011564822979

Informazioni di prodotto

SELETTORE A LEVA CON RITORNO 1-0-2
Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti.

numero di posizioni di commutazione

3

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola

colore dell’elemento di azionamento

nero

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

tondo

diametro del foro

22 mm

larghezza dell’apertura

22 mm

altezza dell’apertura

13 mm

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

colore dell'anello frontale

nero

Serie

74_PS_PULSANTI,BUILDING_BOX