Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279432
Cod. Produttore
279432
Cod. EAN
4015082794323

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni: 4 posizioni
  • Colore anello: Nero
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Serie: Moeller series
Selettore a ghiera con leva di colore nero, caratterizzato da una forma tonda e dotato di quattro posizioni di commutazione con bloccaggio a scatto. Il dispositivo è progettato per un azionamento semplice e preciso tramite pomello ad ala, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e funzionale. La calotta del segnalatore luminoso presenta un colore definito come "altro", garantendo un aspetto distintivo e pratico nell'utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 4 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Non adatto per componenti di codifica., Utilizzare l'adattatore di fissaggio M22-A4 → accessori, Targhette → accessori, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

4

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore 4 posizioni ghiera nera IP66 RMQ-Titan per automazione industriale