Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEE2040
Cod. Produttore
EE2040
Cod. EAN
8015646697707

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 400 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Vertical busbar segregation internal cable container W=400mm 200x400mm (HxW)

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

50 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

197 mm

per suddivisione interna forma 4a

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation

Produttore

ABB

SEGREGAZIONE VERT.BARRE VANOCAVI L