Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3364
Cod. Produttore
GWD3364
Cod. EAN
8034035052514

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione e la gestione degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura aperta
  • Montaggio rapido e intuitivo
  • Compatibilità con accessori standardizzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata del quadro
  • Risparmio energetico derivante da una migliore organizzazione interna
  • Manutenzione semplificata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X300MM

€ 60,36 x 1 pz.
(pz.)