Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3362
Cod. Produttore
GWD3362
Cod. EAN
8034035052491

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile QDX 630 L offre una soluzione modulare e versatile per impianti elettrici fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per un’installazione semplice e veloce
  • Accessori condivisi tra versioni a parete e a pavimento
  • Montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita da componenti di alta qualità
  • Soluzione modulare che facilita futuri ampliamenti
  • Risparmio energetico grazie a una progettazione ottimizzata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

larghezza

850 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

850 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X200MM

€ 50,15 x 1 pz.
(pz.)