Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3361
Cod. Produttore
GWD3361
Cod. EAN
8034035052484

Informazioni di prodotto

Il quadro componibile GWGWD3361 offre un’installazione rapida e versatile per impianti fino a 630A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Cablaggio a struttura completamente aperta per facilità e velocità
  • Montaggio semplice con accessori condivisi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzioni a parete o a pavimento adattabili
  • Affidabilità e sicurezza garantite da IP43

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

colore

Altro

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

POWER,QDX 630 L

Produttore

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 600X200MM

€ 42,49 x 1 pz.
(pz.)