Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3375
Cod. Produttore
GWD3375
Cod. EAN
8034035052620

Informazioni di prodotto

La parete di separazione QDX 630 H offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Accesso agevolato con parte frontale asportabile
  • Adatta a diverse configurazioni di quadro, parete o pavimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro agenti esterni
  • Affidabilità e sicurezza nell'uso continuativo
  • Risparmio energetico garantito da un'installazione ordinata e sicura

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Altro

larghezza

600 mm

altezza

250 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

SEGREGAZIONE ORIZZONTALE - QDX 630 H - PER STRUTTURE 600X200/250MM

€ 28,03 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info