Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSVS0507
Cod. Produttore
PSVS0507
Cod. EAN
8015646794314

Informazioni di prodotto

SEGREG.VERT.POST H=50MM P=700MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PSVS0507 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione posteriore per cella cieca

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

82.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

680 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGREG.VERT.POST H 50MM P 700MM