Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRBS1240
Cod. Produttore
PRBS1240
Cod. EAN
8015646797070

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.POST.VCI H=1000MM L=400MM

Documentazione tecnica

Il TUPRBS1240 è un robusto segnale verticale progettato per garantire la massima visibilità e sicurezza. Realizzato in materiale di alta qualità, il segnale ha dimensioni di H 1000MM e L 400MM, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua costruzione resistente assicura durabilità anche in condizioni ambientali sfavorevoli. Questo segnale è perfetto per chi cerca una soluzione efficace e affidabile nel campo della segnaletica elettrica.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

408.2 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

1012.7 mm

per suddivisione interna forma 4a