Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIE90FP
Cod. Produttore
E90FP
Cod. EAN
8012199730752

Informazioni di prodotto

Stecca falsi polo per pannelli in plastica, ideale per un montaggio rapido e preciso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN35
  • Risparmio di tempo grazie alla larghezza modulare di 24 moduli
  • Materiale leggero e resistente per una manipolazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura e ordinata dei collegamenti elettrici
  • Design compatto e funzionale per ottimizzare lo spazio
  • Contribuisce a una maggiore efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stecca falsi polo larghezza 24 moduli per pannelli in plastica per guida DIN35

numero RAL

7035

altezza

48 mm

larghezza

432 mm

colore

grigio

materiale

plastica

Produttore

Mas - Mostrina Copriforo 24 Moduli Bticino Spa

€ 13,24 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info