Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI78860N/6N
Cod. Produttore
78860N/6N
Cod. EAN
8012199717852

Informazioni di prodotto

Barra di terra per quadri e armadi, ideale per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie alla larghezza standard di 600 mm
  • Materiale robusto che garantisce durata e affidabilità
  • Compatibilità con diverse configurazioni di quadri elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico
  • Riduzione dei rischi di dispersione elettrica
  • Contributo al risparmio energetico e alla protezione degli apparecchi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Barra di terra per quadri e armadi larghezza 600mm

lunghezza

600 mm

esecuzione

piatto

superficie

non trattato

Produttore

Mas - Barra Di Terra L 600 Bticino Spa

€ 79,50 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info