Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRVS3541
Cod. Produttore
PRVS3541
Cod. EAN
8015646795236

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.POST. H=350 L=200 (L STR=400 MI)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PRVS3541 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per lato barre interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

340 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

165.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.VERT.POST. H 350MM L 400MM MI