Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRVS2081
Cod. Produttore
PRVS2081
Cod. EAN
8015646795519

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.POST. H=200 L=400 (L STR=800 MI)

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PRVS2081 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per lato barre interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

195 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

365.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.VERT.POST. H 200MM L 800MM MI