Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPRVS0162
Cod. Produttore
PRVS0162
Cod. EAN
8015646817105

Informazioni di prodotto

SEG.VER.POS.H=100L=300 USCITE(L STR=600MI)

Documentazione tecnica

Il TUPRVS0162 è un innovativo segnale di verifica posizionale, progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Con una robusta struttura, questo dispositivo offre 100 litri di capacità e 300 uscite, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design garantisce durata e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per sistemi elettrici, contribuendo a ottimizzare le operazioni e migliorare l'efficienza.

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

109.7 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

340.7 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.VERT.POST. H 100MM L 600MM MI