Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPLVS3092
Cod. Produttore
PLVS3092
Cod. EAN
8015646796882

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.LAT. H=300MM P=900MM MI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PLVS3092 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazioni laterali per interruttore orizzontale in strutture con montante intermedio e montante strutturale posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

295 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

690.7 mm

per suddivisione interna forma 4a