Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFBS1020
Cod. Produttore
PFBS1020
Cod. EAN
8015646809223

Informazioni di prodotto

SEGR.VERT.ANT.VCI H=2000MM L=200MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFBS1020 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione verticale anteriore per vano cavi interno

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

1997.2 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

156.5 mm

per suddivisione interna forma 4a