Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPSHS8090
Cod. Produttore
PSHS8090
Cod. EAN
8015646795045

Informazioni di prodotto

SEGR.ORIZ.POST. L=800MM P=900MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PSHS8090 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione per interruttore verticale per strutture con o senza montante intermedio posteriore

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

700.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

919 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.ORIZ.POST. L 800MM P 900MM