Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTHS4092
Cod. Produttore
PTHS4092
Cod. EAN
8015646795311

Informazioni di prodotto

SEGR.OR.POST.BARRE L=400MM X P=900MM MI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PTHS4092 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale in struttura con montante intermedio

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

700.5 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

519 mm

per suddivisione interna forma 4a

Produttore

ABB

SEGR.OR.POST.BARRE L 400MM X P 900M