Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFVS2132
Cod. Produttore
PFVS2132
Cod. EAN
8015646795670

Informazioni di prodotto

SEGR.FRONT.BARRE H=200MM L=300MM MI

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PFVS2132 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Segregazione barre in orizzontale in vano cavi esterno con montante intermedio

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4b

altezza

2177 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

forma costruttiva

kit di montaggio

colore

naturale

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

larghezza

3477 mm

per suddivisione interna forma 4a