Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184110000
Cod. Produttore
184110000
Cod. EAN
8029564643234

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGNAPASSO TRIPLO CCT IP65
  • Grado protezione: IP65
  • Installazione: a muro
  • Temperatura colore: 3000K-6000K
  • Applicazione: esterni e interni
  • Durata: lunga
  • Placca: bianca o nera
  • Serie: EA184110000
Segnapasso triplo con temperatura colore regolabile (CCT) e grado di protezione IP65, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni ed esterni che richiedono resistenza a polvere e acqua. Le sue dimensioni compatte garantiscono un montaggio discreto e funzionale, mentre la tripla emissione luminosa assicura un’illuminazione uniforme e personalizzabile per migliorare la sicurezza e la visibilità nei passaggi e nelle scale. Progettato per offrire efficienza e durata nel tempo, è una soluzione versatile per applicazioni di segnalazione luminosa. Descrizione del produttore: Segnapasso a LED IP65 per installazione a muro di forma rettangolare, adatto ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 30/50cm Fornito con due placche intercambiabili in finitura bianca o nera

Produttore

Segnapasso triplo CCT regolabile IP65 per installazioni elettriche interne ed esterne