› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Segnalatore stradale LSA33 a led 47 LED ambra per svincoli e curve pericolose

DKC
Cod. Rexel DKC061332508
Cod. Produttore 061332508
Cod. EAN 8033603346796

Informazioni principali

  • Serie: CSE3
  • Tensione ingresso: 230 Vac
  • Tensione uscita: 48 Vac
  • Grado protezione: IP 43
  • Protezione urti: IK 08
  • LED: 47 ambra 592 nm
  • Dimensioni: 210x425x101 mm
  • Montaggio: tubo 1 1/2” G

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata in resina poliammidica di colore bianca caricata con S.V. Viteria di fissaggio testata in acciaio inox aisi 304. Morsettiera 4x16 mm² fornita. Staffe di fissaggio testata a tubo metallico, realizzate in acciaio zincato. Apparato ottico - Lampada costituita da 47 LED da 7 cd colore ambra lunghezza d’onda 592 nm distribuiti su due circuiti indipendenti: 36 Led su corona circolare esterna di diametro interno 95 mm – esterno 145 mm (potenza assorbita 2,4 VA) e 11 Led su superficie centrale di diametro esterno 60 mm (potenza assorbita 1,2 VA). Certificato 2852-CPR-0132. Catadiottro tondo diametro 80 mmm colore arancio omologati secondo il codice della strada. Coperchio posteriore di accesso all’apparato ottico e ai collegamenti, fissato con viti autofilettanti antiperdenti. Dimensioni testata 210x425x101 mm. Alimentazione tramite centraline Serie CSE3 tensione ingresso 230 Vac; tensione uscita 48 Vac. Grado di protezione: IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione agli urti: IK 08 secondo CEI EN 62262. Grado di protezione dell’apparato ottico: IP 67 secondo CEI EN 60529. Applicazioni: svincoli, curve e tratti pericolosi. Rotonde ed incroci. Corsie di accelerazione e decelerazione autostrade e superstrade. Per montaggio sui sostegno tubolare diametro 1 1/2” G (diam. 49) con estremità liscia. Lampada conforme alla norma UNI EN12352: 2006 con marcatura CE secondo il Regolamento Europeo n° 305/2011 (c.d. CPR). Approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 4086 e N. 394.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

210 mm

altezza

425 mm

portalampada

Altro

potenza

3,6 W

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,075 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP43

Funzione lampeggiante

tensione nominale

48 ... 48 V

Segnalatore stradale LSA33 a led 47 LED ambra per svincoli e curve pericolose