Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC062220405
Cod. Produttore
062220405
Cod. EAN
8054684005983

Informazioni di prodotto

Serie SCB - Segnalatore semaforo a due luci, lenti rossa-verde, diam. tubo 1,5 pollici (49 mm)
Descrizione del produttore: Realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Parabole riflettenti stampate in resina poliammidica e metallizzate a specchio. Protezione della superficie mediante vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Coperchio di accesso all’apparato ottico munito di protezione parasole ed innestato a coulisse con vite di blocco in acciaio inox. Morsettiera 3x16 mmq. Apparato ottico - Portalampada E14 incorporata per lampade sferiche max. 15 W – (la tensione lampada è determinata dalla tipologie di alimentazione). Lenti stampate in resina acrilica colorata con prismatizzazione interna concentrica (ø 78 a 2 luci – ø 56 a 3 luci). Lampade non incluse nella fornitura. Dimensioni testata 142x265x140 mm. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni: per delineare e segnalare svincoli autostradali, nodi stradali della viabilità ordinaria, deviazioni di direzione, movimenti cancelli automatici, gestione movimento automezzi in parcheggi, autolavaggi, uscita di auto da portoni a volta o parcheggi, ripetizioni, segnalazioni semaforiche a distanza.

tensione nominale

24 V

portalampada

E14

potenza

15 W

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

2

diametro ottica

78 mm

grado di protezione (IP)

IP43

Produttore

DKC

Segnalatore semaforo a due luci rosso-verde diametro 49 mm per viabilità e parcheggi IP43 IK08