› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Segnalatore semaforo a 2 luci lenti arancio per viabilità e parcheggi IP44 IK08

DKC
Cod. Rexel DKC062210406
Cod. Produttore 062210406
Cod. EAN 8054684005952

Informazioni principali

  • Serie: SCB2/S2A/F
  • Tensione lampada: fino a 15 W
  • Grado protezione: IP44, IK08
  • Materiale: lega alluminio UNI EN 1706
  • Dimensioni: 142x265x140 mm
  • Morsettiera: 3x16 mmq
  • Portalampada: E14 incorporata
  • Applicazioni: segnalazione stradale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Parabole riflettenti stampate in resina poliammidica e metallizzate a specchio. Protezione della superficie mediante vernice sintetica a forno colore giallo RAL 1004. Coperchio di accesso all’apparato ottico munito di protezione parasole ed innestato a coulisse con vite di blocco in acciaio inox. Morsettiera 3x16 mmq. Apparato ottico - Portalampada E14 incorporata per lampade sferiche max. 15 W – (la tensione lampada è determinata dalla tipologie di alimentazione). Lenti stampate in resina acrilica colorata con prismatizzazione interna concentrica (ø 78 a 2 luci – ø 56 a 3 luci). Lampade non incluse nella fornitura. Dimensioni testata 142x265x140 mm. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 08 secondo CEI EN 62262. Applicazioni: per delineare e segnalare svincoli autostradali, nodi stradali della viabilità ordinaria, deviazioni di direzione, movimenti cancelli automatici, gestione movimento automezzi in parcheggi, autolavaggi, uscita di auto da portoni a volta o parcheggi, ripetizioni, segnalazioni semaforiche a distanza. Fondello inferiore chiuso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

portalampada

E14

potenza

15 W

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Metallo

Tipo Lampada

LED

numero di campi luminosi

2

diametro ottica

78 mm

grado di protezione (IP)

IP43

Segnalatore semaforo a 2 luci lenti arancio per viabilità e parcheggi IP44 IK08