› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

Segnalatore pedonale LSP35 bidirezionale LED giallo/blu per palo IP43 IP55

DKC
Cod. Rexel DKC061351102
Cod. Produttore 061351102
Cod. EAN 8054684005877

Informazioni principali

  • Serie: LSP35/GB/F
  • Alimentazione: rete + batteria
  • LED: 2 x 60 LED 200 mm
  • Grado protezione: IP43 corpo
  • Grado protezione: IP55 ottico
  • Corpo: PC/PBT rinforzato
  • Calotta: PMMA antiurto giallo
  • Emissione: lampeggiante continua

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lanterna bidirezionale con base stampata in resina termoplastica PC/PBT rinforzata con fibra di vetro con resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. Verniciata in diversi colori. Calotta stampata in resina termoplastica PMMA antiurto colore giallo RAL1018, che presenta resistenza agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Apparato ottico costituito da 2 lampade a LED di diametro 200 mm, con lente prismatica in policarbonato per una corretta e migliore diffusione dell’emissione luminosa, ciascuna con 60 LED, adatte a funzionare in modo lampeggiante in servizio continuo. Emissione luminosa secondo UNI EN 12352: L8H-P1-C giallo 1 –R0-A0-I0-F2-O1-M4-T2-S0 Alimentazione in dispositivo modulare fissato su barra Din per carica batteria in tampone, alloggiato all’interno del corpo segnalatore, e adatto ad alimentare in lampeggio alternato le due lampade, avente le seguente caratteristiche: funzionamento notturno con prelievo energia dalla rete di pubblica illuminazione; funzionamento diurno utilizzando la batteria caricata nelle ore notturne con più di 20 ore di riserva di carica; possibilità di regolazione della attenuazione della luminosità durante il funzionamento da rete. Fornito con 2 cavi alimentazione di lunghezza di 3 mt per collegamento alimentazione da rete e sezionamento alimentazione batteria. Grado di protezione: IP43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione apparato ottico IP55 secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

350 mm

altezza

470 mm

portalampada

Altro

potenza

8,4 W

colore del corpo

Bianco

corrente assorbita

0,7 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP43

Funzione lampeggiante

Segnalatore pedonale LSP35 bidirezionale LED giallo/blu per palo IP43 IP55