›

Segnalatore neon incassabile verde 220 V compatto per impianti elettrici sicurezza e controllo

Cod. Rexel EA040821200
Cod. Produttore 040821200
Cod. EAN 8029564053897

Informazioni principali

  • Colore: Verde
  • Tensione: 220 V
  • Tipo: Segnalatore neon
  • Montaggio: Incassabile
  • Uso: Quadri elettrici
  • Struttura: Compatta
  • Funzionamento: Bassa tensione
  • Serie: EA040821200

Descrizione del prodotto

Segnalatore luminoso a neon incassabile di colore verde, progettato per funzionare a 220 V. Caratterizzato da una struttura compatta e un design robusto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e durevole. La sua installazione incassata permette un'integrazione discreta e sicura in quadri elettrici e pannelli di controllo, garantendo una chiara segnalazione dello stato operativo. Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a neon incassabile di colore verde, progettato per funzionare a 220 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile integrazione in pannelli o quadri elettrici. La sua struttura compatta e il funzionamento a bassa tensione lo rendono un componente essenziale per la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici.
Segnalatore neon incassabile verde 220 V compatto per impianti elettrici sicurezza e controllo