›

Segnalatore neon incassabile rosso 220 V per impianti elettrici sicurezza efficienza

Cod. Rexel EA040821000
Cod. Produttore 040821000
Cod. EAN 8029564053880

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tensione: 220 V
  • Tipo: segnalatore neon
  • Installazione: incassabile
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Design: compatto
  • Funzione: indicatore visivo
  • Serie: EA040821000

Descrizione del prodotto

Segnalatore luminoso con neon incassato di colore rosso, progettato per funzionare a 220 V. Realizzato con materiali resistenti, presenta un corpo metallico filettato che facilita il montaggio e garantisce una lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. La luce rossa assicura un'ottima visibilità in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a neon incassabile di colore rosso, progettato per funzionare a 220 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e facilmente integrabile in pannelli o quadri elettrici. La sua struttura compatta e il design incassabile garantiscono un'installazione pulita e sicura, contribuendo a migliorare la sicurezza e la funzionalità degli impianti elettrici.
Segnalatore neon incassabile rosso 220 V per impianti elettrici sicurezza efficienza