›

Segnalatore neon conico rosso 220 V alta visibilità per pannelli elettrici industriali

Cod. Rexel EA040821600
Cod. Produttore 040821600
Cod. EAN 8029564053903

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tensione: 220 V
  • Tipo: segnalatore neon
  • Forma: conica
  • Installazione: facile
  • Materiali: resistenti
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Serie: EA040821600

Descrizione del prodotto

Segnalatore luminoso a neon conico di colore rosso, progettato per funzionare a 220 V. Caratterizzato da una struttura metallica robusta con filettatura per un facile montaggio, garantisce un’illuminazione chiara e visibile per applicazioni elettriche di segnalazione. Ideale per l’installazione in quadri elettrici e pannelli di controllo, combina affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali di qualità utilizzati. La forma conica del segnalatore assicura un’ottima dispersione della luce, rendendolo perfetto per ambienti industriali e civili dove è richiesta una segnalazione luminosa efficace. Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso a neon conico di colore rosso, progettato per funzionare a 220 V. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. La sua forma conica garantisce un'ottima visibilità e un design compatto, adatto a vari tipi di pannelli e quadri elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, mantenendo prestazioni costanti anche in ambienti industriali.
Segnalatore neon conico rosso 220 V alta visibilità per pannelli elettrici industriali