Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM188044
Cod. Produttore
188044
Cod. EAN
4015081857296

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Colore lente: verde
  • Tipo segnalatore: spia D30
  • Installazione: fino a 1000 unità
  • Anello frontale: metallo
  • Esecuzione: piatta
  • Serie: Moeller series
  • Design: elegante e versatile
Spia luminosa di segnalazione con lente tonda di colore verde, dotata di anello frontale in metallo che ne garantisce robustezza e durata. Il design piatto della lente assicura una visibilità chiara e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore affidabile e resistente. Progettata per l’installazione di un singolo segnalatore luminoso, questa spia è perfetta per ambienti industriali e quadri elettrici, offrendo un’elevata qualità costruttiva e funzionalità ottimale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri la M30I-FL-G SPIA D30 A FILO VERDE, un segnalatore luminoso di alta qualità. Caratterizzato da un elegante anello frontale in metallo, questo modello presenta una lente tonda di colore verde. La sua esecuzione piatta permette un'installazione semplice e versatile, rendendolo ideale per vari ambienti. Con la capacità di installare fino a 1000 segnalatori luminosi, è perfetto per garantire visibilità e sicurezza. Un prodotto che unisce funzionalità e design raffinato.

diametro del foro

30 mm

colore della lente

Verde

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Piatto

Serie

Moeller series

Produttore

Segnalatore luminoso M30I-FL-G D30 verde installazione versatile