Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM284396
Cod. Produttore
284396
Cod. EAN
4015082843960

Informazioni di prodotto

  • Colore calotta: Giallo
  • Elemento azionamento: Nero
  • Forma: Tonda
  • Funzione: Commutazione con bloccaggio
  • Posizioni commutazione: 2
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Sistemi elettrici
Selettore a vite illuminabile con due posizioni di commutazione, dotato di pomello ad ala di colore nero e calotta segnalatore luminosa di colore giallo. La lente ha una forma tonda e la funzione di commutazione è con bloccaggio a scatto, garantendo un utilizzo preciso e affidabile. Progettato per applicazioni elettriche, questo componente si distingue per la sua versatilità e facilità di impiego in impianti di controllo e segnalazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Il KM284396 è un segnalatore luminoso di alta qualità, caratterizzato da una calotta di colore giallo e un elemento di azionamento nero. Con una forma tonda, questo dispositivo offre una funzione di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo una sicurezza ottimale. È dotato di 2 posizioni di commutazione e può essere illuminato, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La sua robustezza e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per ogni sistema elettrico.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Segnalatore luminoso giallo M22 2 posizioni commutazione industriale