Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM275865
Cod. Produttore
275865
Cod. EAN
4015082758653

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-EL/OR230 1LED
  • Colore LED: Arancione
  • Tensione: 230V AC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Classe ETIM: EC001657
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None
Segnalatore luminoso a LED con calotta di colore arancione, progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC a 230V. Dotato di un modulo DIN singolo e base di tipo speciale, offre un grado di protezione IP40, garantendo affidabilità e sicurezza nell’utilizzo in ambienti elettrici. La tecnologia LED assicura un’illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-EL/OR230 1LED-ARANCIONE 230V AC275865 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001657 - Segnalatore luminoso per GUIDA DIN

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Arancione

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Segnalatore luminoso LED arancione 230V AC guida DIN