›

Segnalatore luminoso IP55 diffusore giallo per lampada tubolare E14 10W parete

Cod. Rexel VI13660.G
Cod. Produttore 13660.G
Cod. EAN 8007352031685

Informazioni principali

  • Protezione: IP55
  • Diffusore: Giallo
  • Tipo lampada: E14 3c
  • Potenza lampada: 10 W
  • Dimensioni lampada: 16x54 mm
  • Montaggio: Da parete
  • Serie: VI13660.G
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso da parete per lampada tubolare E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffusore giallo

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

portalampada

E14

potenza

10 W

tipo di corrente

AC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP55

Segnalatore luminoso IP55 diffusore giallo per lampada tubolare E14 10W parete