›

SEGNALATORE LED INCAV. 24 V VERDE

Cod. Rexel EA040828400
Cod. Produttore 040828400
Cod. EAN 8029564054054

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Colore luce: Verde
  • Tipo: LED incassato
  • Consumo energetico: Ridotto
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Durata: Lunga
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: EA040828400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore LED incassato a tensione di 24V, caratterizzato da una luce verde intensa e ben visibile. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici, offre affidabilità e lunga durata grazie alla tecnologia LED. Ideale per segnalazioni luminose in ambienti industriali e civili, assicura un consumo energetico ridotto mantenendo elevate prestazioni. Realizzato con materiali di qualità per resistere all'uso continuativo e alle condizioni operative tipiche degli impianti elettrici.
SEGNALATORE LED INCAV. 24 V VERDE