›

SEGNALATORE LED INCAV. 24 V ROSSO

Cod. Rexel EA040828200
Cod. Produttore 040828200
Cod. EAN 8029564054047

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Colore luce: Rosso
  • Tipo: LED incassato
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Visibilità: Alta
  • Durata: Elevata
  • Design: Compatto
  • Serie: EA040828200

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore LED incassato a tensione di 24V con luce rossa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore visivo affidabile e di facile installazione. Questo dispositivo è progettato per garantire elevata visibilità e durata nel tempo, offrendo un segnale luminoso chiaro e costante. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto all'integrazione in pannelli di controllo e quadri elettrici, assicurando sicurezza e praticità nell'uso quotidiano.
SEGNALATORE LED INCAV. 24 V ROSSO