›

SEGNALATORE LED INCAV. 12 V ROSSO

Cod. Rexel EA040827800
Cod. Produttore 040827800
Cod. EAN 8029564054023

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V
  • Colore luce: Rosso intenso
  • Montaggio: Incassato
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Design: Compatto e funzionale
  • Durata: Affidabile e duraturo
  • Serie: EA040827800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore LED incassato a tensione di 12V, caratterizzato da una luce rossa intensa e ben visibile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. Progettato per garantire un funzionamento duraturo e un consumo energetico ridotto, si adatta perfettamente a quadri elettrici e pannelli di controllo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono una soluzione efficiente per segnalazioni luminose in ambienti industriali e civili.
SEGNALATORE LED INCAV. 12 V ROSSO