Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2412002
Cod. Produttore
2412002
Cod. EAN
8024873177456

Informazioni di prodotto

Il segnalatore acustico ZE 8V garantisce un’installazione rapida e affidabile, ideale per ogni esigenza di segnalazione sonora.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design compatto a modulo singolo per un montaggio semplice e veloce
  • Interruttore a tasto con unica bascula per un’installazione intuitiva
  • Materiali resistenti che assicurano durabilità e affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnalazione sonora chiara e immediata per una migliore sicurezza
  • Consumo energetico contenuto per risparmio sui costi operativi
  • Adatto a diversi ambienti: industriali, commerciali e domestici
Il segnalatore acustico ZE 8V è un dispositivo progettato per garantire un'ottima segnalazione in ambito elettrico. Realizzato in plastica, questo segnalatore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con un solo modulo da frutto e un interruttore a tasto che ne facilita l'uso. La sua configurazione prevede un'unica bascula di azionamento, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione sonora chiara e immediata. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza, mentre l'installazione è semplificata grazie alla sua tipologia di montaggio versatile. Questo segnalatore è perfetto per ambienti industriali, commerciali e domestici, dove è fondamentale comunicare in modo efficace e tempestivo. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'affidabilità, il segnalatore acustico ZE 8V rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza di segnalazione sonora. Descrizione del produttore: Il segnalatore acustico ZE 8V è un dispositivo progettato per garantire un'ottima segnalazione in ambito elettrico. Realizzato in plastica, questo segnalatore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con un solo modulo da frutto e un interruttore a tasto che ne facilita l'uso. La sua configurazione prevede un'unica bascula di azionamento, rendendolo ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione sonora chiara e immediata. La qualità dei materiali utilizzati assicura durabilità e resistenza, mentre l'installazione è semplificata grazie alla sua tipologia di montaggio versatile. Questo segnalatore è perfetto per ambienti industriali, commerciali e domestici, dove è fondamentale comunicare in modo efficace e tempestivo. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'affidabilità, il segnalatore acustico ZE 8V rappresenta una scelta eccellente per ogni esigenza di segnalazione sonora.

tensione nominale

8 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

65 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

1

Produttore

SEGNALATORE ACUSTICO ZE 8V