Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2413002
Cod. Produttore
2413002
Cod. EAN
8024873177470

Informazioni di prodotto

Segnalatore acustico BE 8 8V garantisce efficienza e praticità in ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella segnalazione acustica
  • Consumo energetico contenuto
  • Durata e sicurezza garantite
SEGNALATORE ACUSTICO BE 8 8V2413002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: SEGNALATORE ACUSTICO BE 8 8V2413002 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

8 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

65 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

1

Produttore

SEGNALATORE ACUSTICO BE 8 8V