Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2413001
Cod. Produttore
2413001
Cod. EAN
8024873177463

Informazioni di prodotto

Segnalatore acustico BE 220 230V, ideale per installazioni elettriche rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con sistemi standard a 220-230V

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Affidabilità nel segnalare eventi acustici
  • Riduzione dei consumi grazie alla tecnologia integrata
SEGNALATORE ACUSTICO BE 220 230V2413001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore Descrizione del produttore: SEGNALATORE ACUSTICO BE 220 230V2413001 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001590 - Interruttore

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Altro

composizione

Elemento di comando

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Non pertinente

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

65 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Non pertinente

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

interruttore a tasto

Tipo superficie

Non pertinente

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

funzione di illuminazione

Non pertinente

Numero moduli da frutto

1

Produttore

SEGNALATORE ACUSTICO BE 220 230V