Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW48008P
Cod. Produttore
GW48008P
Cod. EAN
8011564801820

Informazioni di prodotto

SCUDO PROTETTIVO CASS.DERIV. PT 8
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

lunghezza

418 mm

per lunghezza scatola/cassetta

392 mm

larghezza

178 mm

per larghezza scatola/cassetta

207 mm

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio a innesto

esecuzione

coperchio protettivo per costruzione

materiale

plastica

Serie

BUILDING_BOX,PT_CASSETTE_DERIVAZ_

colore

rosso

Produttore

Scudo protettivo cassetta derivazione incasso Serie 48 PT guida DIN integrata