Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24406P
Cod. Produttore
GW24406P
Cod. EAN
8011564443433

Informazioni di prodotto

SCUDO PROT. SCATOLA 6P BIGBOX MURATURA
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

lunghezza

194 mm

per lunghezza scatola/cassetta

194 mm

larghezza

90 mm

per larghezza scatola/cassetta

90 mm

forma

rettangolare

tipo di fissaggio

coperchio a innesto

esecuzione

coperchio protettivo per costruzione

materiale

plastica

senza alogeni

Serie

BUILDING_BOX,SCATOLE_SERIE_CIVILI

colore

rosso

Produttore

Scudo protezione scatola 6 posti BigBox per muratura serie 24 SC robusta