Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW24403P
Cod. Produttore
GW24403P
Cod. EAN
8011564443419

Informazioni di prodotto

Scudo protettivo per scatole da incasso, ideale per installazioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design compatto e modulare
  • Riduce i tempi di montaggio con accessori integrati
  • Compatibile con serie civili e dispositivi da guida DIN

Vantaggi per il cliente finale:

  • Garantisce protezione meccanica elevata
  • Assicura durata e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Personalizzabile per diverse esigenze di installazione

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta, ecc. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell’equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).

colore

Rosso

larghezza

80 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

forma

Rettangolare

lunghezza

119 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Coperchio a innesto

codice RAL (simile)

2001

per larghezza scatola/cassetta

80 mm

per lunghezza scatola/cassetta

119 mm

Serie

24 SC,DOMOTICS

Produttore

SCUDO PROTETTIVO ANTIMALTA - PER SCATOLE BIG BOX - HALOGEN FREE - 3 POSTI