› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

SCS86/Y12 SERRATURA

DKC
Cod. Rexel DKC095718128
Cod. Produttore 095718128
Cod. EAN 8054684020016

Informazioni principali

  • Materiale: Resina poliammidica
  • Rinforzo: Fibre di vetro
  • Cilindro/rotore: Ottone
  • Funzionamento: Cremonese 3 punti
  • Chiavi: Una per serratura
  • Compatibilità: Armadi serie CV
  • Serie: SCS-SCM
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP).

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Cilindro

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

SCS86/Y12 SERRATURA