› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

SCS86/TR9 SERRATURA

DKC
Cod. Rexel DKC095718904
Cod. Produttore 095718904
Cod. EAN 8054684020108

Informazioni principali

  • Materiale: resina poliammidica rinforzata
  • Cilindro/rotore: ottone
  • Funzionamento: tipo cremonese 3 punti
  • Chiave: inclusa di serie
  • Uso: per armadi serie CV
  • Compatibilità: solo senza serratura (WL-WLP)
  • Serie: SCS-SCM
  • Quantità consigliata: 4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP).

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Chiave

tipo di chiusura

Triangolare

serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)

SCS86/TR9 SERRATURA